Motion
13242

Weiler
13242

Cepillo para copas de alambre engarzado de 3", 0,014" Relleno de acero, tuerca M14 x 2.0
Artículo MI #01552593
No. Fabricante 13242
Precio32.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13242

Cepillo para copas de alambre engarzado de 3", 0,014" Relleno de acero, tuerca M14 x 2.0
Artículo MI #01552593
No. Fabricante 13242
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
Precio32.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.8500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M14x2 mm
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382132422
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132422

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13242 3"
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

También puede gustarle