Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8 pulg-24 UNF
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.8500 pulg.
- Eje roscado Tamaño3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382132439
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNF
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382132439
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13243 3"
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad