Motion
13244

Weiler
13244

Cepillo para copas - Material de acero, engarzado, 3 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 1/2-13 pulg. de tamaño de eje
Artículo MI #01552595
No. Fabricante 13244
Precio32.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13244

Cepillo para copas - Material de acero, engarzado, 3 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 1/2-13 pulg. de tamaño de eje
Artículo MI #01552595
No. Fabricante 13244
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
Precio32.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    1/2-13 UNC
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.0500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    1/2-13 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382132446
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132446
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13244 3"
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo