Motion
13257

Weiler
13257

Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,020" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 1/2"-13
Artículo MI #01552601
No. Fabricante 13257
Precio70.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13257

Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,020" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 1/2"-13
Artículo MI #01552601
No. Fabricante 13257
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
Precio70.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    1/2-13 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382132576
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132576

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13257 2-3/4"
  • Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

También puede gustarle