Motion
13258

Weiler
13258

Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552602
No. Fabricante 13258
Precio60.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13258

Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552602
No. Fabricante 13258

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    2.6500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentos, farmacia
  • Número de Upc del fabricante
    012382132583
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132583
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13258 2-3/4"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas