Motion
13266

Weiler
13266

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552607
No. Fabricante 13266
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13266

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552607
No. Fabricante 13266

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Alto rendimiento
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382132668
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132668
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE TRENZADO DE 13266 4"
  • Los mechones individuales de alambre de nudo proporcionan una flexibilidad mínima para una acción de cepillado más agresiva
  • Construido con una placa interna de acero que tiene orificios individuales igualmente espaciados alrededor del perímetro; el cable se inserta a través de cada orificio, se retuerce en un nudo y tiene exactamente el mismo recuento de cables, lo que garantiza un equilibrio perfecto
  • Elimina la vibración, reduce la fatiga del operador y aumenta la vida útil del cepillo
  • Longitud de corte: 7/8”
  • Ancho de la cara: 1/4”
  • Material de relleno: acero
  • Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • RPM máx.: 20,000
  • Aplicaciones: eliminación de óxido, incrustaciones, soldadura, salpicaduras y oxidación, desbaste de superficies, eliminación de destellos de caucho o plástico, eliminación de rebabas pesadas, operaciones de limpieza de alta resistencia, limpieza de soldaduras, acondicionamiento de superficies

También puede gustarle