Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero inoxidable
- GradoAlto rendimiento
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382132767
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382132767
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE TRENZADO DE 13276 4"
- proporcionan la máxima acción de cepillado con una flexibilidad mínima
- ideal para aplicaciones exigentes de limpieza y preparación de superficies en superficies relativamente lisas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad