Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total2.7500 pulg.
- Eje roscado TamañoM10x1.25 mm
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382132811
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382132811
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas