Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8 pulg-24 UNF
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total2.7000 pulg.
- Eje roscado Tamaño3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382132842
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNF
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382132842
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas