Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.9500 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382134068
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos biselados
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382134068
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
- Ruedas radiales en forma de platillo que proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para limpiar soldaduras de filetes y esquinas