Motion
13423

Weiler
13423

13423
Artículo MI #01552630
No. Fabricante 13423
Precio36.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13423

13423
Artículo MI #01552630
No. Fabricante 13423
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
Precio36.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    M14x2 mm
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Número de Upc del fabricante
    012382134235
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos biselados
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382134235

Descripción general

Descripción del fabricante
13423 4" KNOT WIRE BEVEL BRUSH

También puede gustarle