Motion
13426

Weiler
13426

Cepillo biselado, diám.: 4", material de cerdas: acero, RPM máximas: 12500RPM
Artículo MI #01552633
No. Fabricante 13426
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13426

Cepillo biselado, diám.: 4", material de cerdas: acero, RPM máximas: 12500RPM
Artículo MI #01552633
No. Fabricante 13426
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
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.0500 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Bisel
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382134266
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos biselados
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382134266
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
13426 4" KNOT WIRE BEVEL BRUSH
  • Ruedas radiales en forma de platillo que proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para limpiar soldaduras de filetes y esquinas

También puede gustarle