Motion
13456

Weiler
13456

Cepillo biselado de alambre de nudo 4-1/2", 0,014" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552645
No. Fabricante 13456
Precio41.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13456

Cepillo biselado de alambre de nudo 4-1/2", 0,014" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552645
No. Fabricante 13456
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
Precio41.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    4.4500 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382134563
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos biselados
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382134563

Descripción general

Descripción del fabricante
13456 4-1/2" KNOT WIRE BEVEL BRUSH
  • Ruedas radiales en forma de platillo que proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para limpiar soldaduras de filetes y esquinas

También puede gustarle