Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total4.3500 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloBisel
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382134662
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos biselados
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382134662
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Ruedas radiales en forma de platillo que proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para limpiar soldaduras de filetes y esquinas