Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.0118 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- GradoMedio
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382140168
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382140168
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio