Motion
14076

Weiler
14076

Cepillo para copas - Material de acero, engarzado, 6 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. de tamaño de eje
Artículo MI #01552669
No. Fabricante 14076
Precio84.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14076

Cepillo para copas - Material de acero, engarzado, 6 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. de tamaño de eje
Artículo MI #01552669
No. Fabricante 14076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • Número de Upc del fabricante
    012382140762
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382140762
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS ENGARZADO DE 14076 6" (INT. TUERCA)
  • Para uso en áreas de superficie planas y grandes
  • Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
  • Diseñado para su uso en equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
  • Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza antes de soldar, eliminación de la corrosión y la incrustación de soldadura, eliminación de óxido y pintura, desbaste y desbarbado
  • “P” al final del número de pieza indica un producto envasado en exhibición

También puede gustarle