Motion
14126

Weiler
14126

Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, engarzado, 4 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #01552670
No. Fabricante 14126
Precio110.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14126

Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, engarzado, 4 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #01552670
No. Fabricante 14126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    3.5500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382141264
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382141264
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14126 4"
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

También puede gustarle