Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total5.1000 pulg.
- Mango Diámetro0.6250 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382142162
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382142162
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para uso en áreas de superficie planas y grandes
- Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
- Diseñado para su uso en equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
- Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza antes de soldar, eliminación de la corrosión y la incrustación de soldadura, eliminación de óxido y pintura, desbaste y desbarbado
- “P” al final del número de pieza indica un producto envasado en exhibición