Motion
14256

Weiler
14256

Cepillo para copas de alambre engarzado de 5", 0,020" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552674
No. Fabricante 14256
Precio160.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14256

Cepillo para copas de alambre engarzado de 5", 0,020" Relleno de acero inoxidable, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552674
No. Fabricante 14256
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
Su precio$160.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.8500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382142568
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382142568

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14256 5"
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio
  • Adecuado para rectificadora en ángulo recto

You May Also Like