Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.0118 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total3.1000 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- GradoMedio
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382143022
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382143022
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para uso en áreas de superficie planas y grandes
- Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
- Diseñado para su uso en equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
- Tamaño del cable: 0.0118”
- Orificio del eje: vástago 1/4”
- Material de relleno: acero
- Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza previa a la soldadura, eliminación de la corrosión y la incrustación de la soldadura, eliminación del óxido y la pintura, desbaste y desbarbado