Motion
14304

Weiler
14304

Cepillo para tazas - Material de acero inoxidable, engarzado, 1-3/4 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #01552678
No. Fabricante 14304
Precio28.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14304

Cepillo para tazas - Material de acero inoxidable, engarzado, 1-3/4 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #01552678
No. Fabricante 14304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.0118 pulg.
  • Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    1.9000 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382143046
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382143046
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 14304 1-3/4"
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

También puede gustarle