Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasBronce
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoBronce
- Número de Upc del fabricante012382143169
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382143169
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS ENGARZADO DE 14316 6" (INT. TUERCA)
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad