Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.035 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante012382144036
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382144036