Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.04 pulg.
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total3.0500 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- ColorGris
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382144043
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- Material del vástagoAcero
- UPC_NO012382144043
Descripción general
- Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones de trabajo ligero
- Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales