Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.035 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.035 pulg.
- Longitud total3.5500 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante012382144135
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382144135
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA NYLOX DE 14413 3-1/2"
- Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones ligeras
- Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad