Motion
14414

Weiler
14414

Cepillo para tazas Nylox de 3-1/2", 0,040/120SC Relleno engarzado, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552685
No. Fabricante 14414
Precio85.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14414

Cepillo para tazas Nylox de 3-1/2", 0,040/120SC Relleno engarzado, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552685
No. Fabricante 14414
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
Su precio$85.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.04 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    3.4500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382144142
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382144142

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA NYLOX DE 14414 3-1/2"
  • Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones ligeras
  • Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto