Motion
14506

Weiler
14506

Cepillo para tazas Nylox de 6", 0,040/80SC Relleno engarzado, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552686
No. Fabricante 14506
Precio173.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14506

Cepillo para tazas Nylox de 6", 0,040/80SC Relleno engarzado, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552686
No. Fabricante 14506
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
Precio173.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.04 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    5.8000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382145064
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382145064

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TAZAS NYLOX DE 14506 6" (INT. TUERCA)
  • Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones ligeras
  • Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle