Motion
14516

Weiler
14516

Cepillo para tazas Nylox - Material de nylon recubierto de metal duro de silicona, Rizado, 6 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #01552687
No. Fabricante 14516
Precio173.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
14516

Cepillo para tazas Nylox - Material de nylon recubierto de metal duro de silicona, Rizado, 6 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #01552687
No. Fabricante 14516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.04 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    5.8000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para tazas
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382145163
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382145163

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TAZAS NYLOX DE 14516 6" (INT. TUERCA)
  • Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones ligeras
  • Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

También puede gustarle