Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.04 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total4.3500 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382145767
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382145767
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA NYLOX DE 14576 5"
- Ideal para desbarbado y acabado en aplicaciones ligeras
- Se puede utilizar en máquinas dedicadas en procesos automatizados o en herramientas manuales de baja velocidad/alto par para aplicaciones manuales
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto