Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total4.6000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoLatón
- Número de Upc del fabricante012382146061
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382146061
Descripción general
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio
- Adecuado para rectificadora en ángulo recto