Motion
15101

Weiler
15101

Cepillo de ruedas - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552694
No. Fabricante 15101
Precio20.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
15101

Cepillo de ruedas - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552694
No. Fabricante 15101
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
Precio20.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.003 pulg.
  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382151010
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382151010

Descripción general

Descripción del fabricante
15101 COBRE CTR. CR. RUEDA DE CABLE

You May Also Like