Motion
1511

Weiler
1511

Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552695
No. Fabricante 1511
Precio10.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
1511

Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552695
No. Fabricante 1511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    1.2000 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • Número de Upc del fabricante
    012382015114
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382151119
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
15111 COBRE CTR. CR. RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle