Motion
1514

Weiler
1514

Rueda de alambre engarzado de 1-3/8" de diámetro pequeño, 0,008" Relleno de acero, orificio de eje de 1/4"
Artículo MI #01552697
No. Fabricante 1514
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
1514

Rueda de alambre engarzado de 1-3/8" de diámetro pequeño, 0,008" Relleno de acero, orificio de eje de 1/4"
Artículo MI #01552697
No. Fabricante 1514
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
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    1.3000 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382015145
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382151416

Descripción general

Descripción del fabricante
15141 COBRE CTR. CR. RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle