Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382015152
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382015152