Motion
15463

Weiler
15463

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552707
No. Fabricante 15463
Precio11.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
15463

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552707
No. Fabricante 15463

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382154639
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382154639

Descripción general

Descripción del fabricante
15463 COBRE CTR. RUEDA DE CABLE AGARREADO
  • Para su uso en herramientas portátiles, las ruedas de alambre de diámetro pequeño están diseñadas para una acción de cepillado eficiente en áreas confinadas o de difícil acceso
  • Material de relleno: acero
  • RPM máx.: 20,000
  • Aplicaciones: desbarbado, óxido, eliminación de incrustaciones y carbono, limpieza de superficies internas y áreas de difícil acceso, limpieza de roscas y tubos de caldera, mezcla de bordes, limpieza y pulido de superficies de D.I. y D.E., acabado para apariencia, desbaste para adhesión, amplio uso en aeronaves, aeroespaciales, navales y nucleares