Motion
15543

Weiler
15543

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552712
No. Fabricante 15543
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
15543

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552712
No. Fabricante 15543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    2.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382155438
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382155438
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
15543 COBRE CTR. RUEDA DE CABLE AGARREADO
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle