Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.;1/2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.9000 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382155735
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382155735
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para su uso en herramientas portátiles, las ruedas de alambre de diámetro pequeño están diseñadas para una acción de cepillado eficiente en áreas confinadas o de difícil acceso
- Material de relleno: acero
- RPM máx.: 20,000
- Aplicaciones: desbarbado, óxido, eliminación de incrustaciones y carbono, limpieza de superficies internas y áreas de difícil acceso, limpieza de roscas y tubos de caldera, mezcla de bordes, limpieza y pulido de superficies de D.I. y D.E., acabado para apariencia, desbaste para adhesión, amplio uso en aeronaves, aeroespaciales, navales y nucleares