Motion
15677

Weiler
15677

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552718
No. Fabricante 15677
Precio12.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
15677

Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552718
No. Fabricante 15677

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    15/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382156770
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382156770
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
15677 COBRE CTR. RUEDA DE CABLE AGARREADO
  • Para su uso en herramientas portátiles, las ruedas de alambre de diámetro pequeño están diseñadas para una acción de cepillado eficiente en áreas confinadas o de difícil acceso
  • Material de relleno: acero
  • RPM máx.: 20,000
  • Aplicaciones: desbarbado, óxido, eliminación de incrustaciones y carbono, limpieza de superficies internas y áreas de difícil acceso, limpieza de roscas y tubos de caldera, mezcla de bordes, limpieza y pulido de superficies de D.I. y D.E., acabado para apariencia, desbaste para adhesión, amplio uso en aeronaves, aeroespaciales, navales y nucleares

You May Also Like