Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.018 pulg.
- Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la cara5/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.018 pulg.
- Longitud total1.3000 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de óxido de aluminio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano500
- Número de Upc del fabricante012382163105
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382163105
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones