Motion
16521

Weiler
16521

Cepillo de ruedas - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552729
No. Fabricante 16521
Precio22.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
16521

Cepillo de ruedas - 1-1/4 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552729
No. Fabricante 16521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    1.1500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382165215
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382165215

Descripción general

Descripción del fabricante
16521 COBRE CTR. CR. RUEDA DE CABLE
  • Las ruedas de alambre engastadas de diámetro pequeño Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler para uso a alta velocidad, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente - acero inoxidable tipo 302 - alambre de latón
  • Estas ruedas de alambre son identificables por su centro de cobre
  • Herramienta: rectificadora de troqueles, perforadora y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

You May Also Like