Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total1.9500 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasRecto
- Material de llenadoNailon
- Número de Upc del fabricante012382172336
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382172336
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones