Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Longitud total2.9500 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasTampico
- Tipo de cerdasRecto
- Tipo de cepilloRueda
- ColorBlanco
- Material de llenadoTampico
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382174538
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382174538
Descripción general
- Cuentan con un material de relleno de fibra vegetal duradero que es resistente a los productos químicos y al calor y también contiene bien compuestos abrasivos
- Limpieza y fregado en húmedo o en seco; Pulido y pulido de metales no ferrosos y preciosos;Eliminación de rebabas y mezcla de bordes con compuestos abrasivos
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones