Motion
17543

Weiler
17543

Cepillo de ruedas Nylox - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #01552749
No. Fabricante 17543
Precio17.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17543

Cepillo de ruedas Nylox - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #01552749
No. Fabricante 17543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382175436
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382175436

Descripción general

Descripción del fabricante
COBRE CTR DE 17543 2" RUEDA NYLOX
  • Ideal para huecos y características internas o para proporcionar una acción de cepillado específica a un área específica
  • Nuestras ruedas de filamentos de grano cerámico negro Burr-Rx® ofrecen una acción de corte de filo hasta un 400 % mayor en comparación con los filamentos tradicionales de carburo de silicio y óxido de aluminio para la acción más rápida y agresiva para tiempos de ciclo mínimos y una vida útil máxima

También puede gustarle