Motion
17610

Weiler
17610

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552758
No. Fabricante 17610
Precio25.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17610

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552758
No. Fabricante 17610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • Número de Upc del fabricante
    012382176105
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176105
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT STEM 17610 2". RUEDA DE CABLE
  • Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
  • Las altas RPM proporcionan un acabado más rápido para el menor coste por pieza cepillado
  • Material de relleno: acero
  • rpm máx.: 20,000
  • Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o ID, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías ID, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas

También puede gustarle