Motion
17611

Weiler
17611

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552759
No. Fabricante 17611
Precio33.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17611

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552759
No. Fabricante 17611

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentos, farmacia
  • Número de Upc del fabricante
    012382176112
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176112
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT STEM 17611 2". RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado muy flexible
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón

También puede gustarle