Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.9500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- Número de Upc del fabricante012382176174
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176174
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado muy flexible
- Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
- Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
- Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón