Motion
17619

Weiler
17619

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552766
No. Fabricante 17619
Precio33.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17619

Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552766
No. Fabricante 17619

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382176198
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176198
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT STEM 17619 2". RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón