Motion
17633

Weiler
17633

Cepillo de ruedas Nylox - 2 in Diam, 1/2 in Arbor Dia, 3/8 in Ancho, 10000 RPM
Artículo MI #01552771
No. Fabricante 17633
Price$19.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17633

Cepillo de ruedas Nylox - 2 in Diam, 1/2 in Arbor Dia, 3/8 in Ancho, 10000 RPM
Artículo MI #01552771
No. Fabricante 17633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382176334
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176334

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX CENTRAL DE COBRE DE 17633 2"
  • Ideal para huecos y características internas o para proporcionar una acción de cepillado específica a un área específica
  • Nuestras ruedas de filamentos de grano cerámico negro Burr-Rx® ofrecen una acción de corte de filo hasta un 400 % mayor en comparación con los filamentos tradicionales de carburo de silicio y óxido de aluminio para la acción más rápida y agresiva para tiempos de ciclo mínimos y una vida útil máxima