Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total2.9000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Details
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoLatón
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentos, farmacia
- Número de Upc del fabricante012382176419
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176419
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
DMT STEM 17641 3". RUEDA DE CABLE
- Proporciona una acción de cepillado muy flexible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad