Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total3.1500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382176808
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176808
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
DMT STEM 17680 3". RUEDA DE CABLE DE ANILLO
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- ideal para desbarbado y aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad